TRILUX - BELVISOACT C2 ZBB - 6235300

Trilux Iluminacion, S.L.
CopiarCopiar
TRILUX - BELVISOACT C2 ZBB

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Conjunto de montaje

  • Accesorio - sí

  • Transparente - no

  • Color - Otros

  • Material - Acero

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6235300

Ref.Sonepar

942644

EAN

4018242293452

Tipo de accesorio:

Conjunto de montaje

Accesorio:

sí

Transparente:

no

Color:

Otros

Material:

Acero

Estribo de fijación para el montaje empotrado de las luminarias en techos de perfil visto u oculto, así como en techos lisos. Para luminarias semiempotrables BelvisoAct C2. 1 juego (4 unidades)

Un producto de TRILUX

Descubra la serie TRILUX