TRILUX - Cabezal estándar para luminarias adosables al techo. LuceoS D 120x240x37,50
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Tapa final
Accesorio - sí
Transparente - no
Color - Blanco
Material - Aluminio
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
7169800
Ref.Sonepar
942839
EAN
4018242421787
Tipo de accesorio:
Tapa final
Accesorio:
sí
Transparente:
no
Color:
Blanco
Material:
Aluminio
Longitud:
120 mm
Anchura:
240 mm
Altura:
38 mm
Cabezal estándar para luminarias adosables al techo. Para luminarias adosables al techo de la serie LuceoS D... . De aluminio colado a presión, recubierto en polvo de color blanco. Dimensiones (L x A): 120 mm x 240 mm, H = 37,5 mm.
Un producto de TRILUX
Descubra la serie TRILUX


