TRILUX - Cabezal estándar para luminarias suspendidas. LuceoS H 58,50x240x20
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Tapa final
Accesorio - sí
Transparente - no
Color - Blanco
Material - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
7018800
Ref.Sonepar
942798
EAN
4018242390212
Tipo de accesorio:
Tapa final
Accesorio:
sí
Transparente:
no
Color:
Blanco
Material:
Otros
Longitud:
59 mm
Anchura:
240 mm
Altura:
20 mm
Cabezal estándar para luminarias suspendidas. Para luminarias suspendidas de la serie LuceoS. De aluminio colado a presión, recubierto en polvo de color blanco. Dimensiones (L x A): 58,5 mm x 240 mm, H = 20 mm.
Un producto de TRILUX
Descubra la serie TRILUX


