TRILUX - Cabezal para terminar una aplicación en línea continua E-Line 7651 Fix LED IP20. 765... E-Line Next Fix 30x66x56
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Cubierta ciega
Accesorio - sí
Transparente - no
Color - Blanco
Material - Plástico
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
7260500
Ref.Sonepar
298908
EAN
4018242430932
Tipo de accesorio:
Cubierta ciega
Accesorio:
sí
Transparente:
no
Color:
Blanco
Material:
Plástico
Longitud:
30 mm
Anchura:
66 mm
Altura:
56 mm
Un producto de TRILUX
Descubra la serie TRILUX


