TRILUX - Cabezales de PC para la luminaria adosable Atirion D-L··· (1 par) Atirion

Trilux Iluminacion, S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Tapa final

  • Accesorio -

  • Transparente - no

  • Color - Otros

  • Material - Plástico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

5226800

Ref.Sonepar

134156

EAN

4018242182572

Tipo de accesorio:

Tapa final

Accesorio:

Transparente:

no

Color:

Otros

Material:

Plástico

Cabezales de PC para la luminaria de superficie Atirion D-L··· (1 par)

Un producto de TRILUX

Descubra la serie TRILUX