TRILUX - Cable de alimentación transparente para luminarias en línea continua Creavo H. Creavo H 180x180x20
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Otros
Color - Otros
Número de núcleos - 3
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
7771700
Ref.Sonepar
943085
EAN
4018242590759
Tipo de accesorio:
Otros
Color:
Otros
Número de núcleos:
3
Cable de alimentación transparente para luminarias en línea continua Creavo H. Versión de tres conductores, Ø 1,5 mm2. Longitud del cable 2000 mm.
Un producto de TRILUX
Descubra la serie TRILUX


