TRILUX - Cable de alimentación transparente para luminarias en línea continua Creavo H. Creavo H 180x180x20
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Otros
Color - Otros
Número de núcleos - 7
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
7772100
Ref.Sonepar
943125
EAN
4018242591190
Tipo de accesorio:
Otros
Color:
Otros
Número de núcleos:
7
Cable de alimentación transparente para luminarias en línea continua Creavo H. Versión de 7 conductores, Ø 1,5 mm2. Longitud del cable 2000 mm.
Un producto de TRILUX
Descubra la serie TRILUX


