TRILUX - Cable de alimentación transparente para luminarias en línea continua Luceo H. LuceoS H - 4894300

Trilux Iluminacion, S.L.
CopiarCopiar
TRILUX - Cable de alimentación transparente para luminarias en línea continua Luceo H. LuceoS H

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Otros

  • Accesorio - sí

  • Transparente - no

  • Color - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

4894300

Ref.Sonepar

942562

EAN

4018242175444

Tipo de accesorio:

Otros

Accesorio:

sí

Transparente:

no

Color:

Otros

Cable de alimentación transparente para luminarias en línea continua Luceo H. Versión de cinco conductores, Ø 1,5 mm2. Longitud del cable 2000 mm.

Un producto de TRILUX

Descubra la serie TRILUX