TRILUX - Cable de conexión con conector de 7 polos, 100 mm 765... E-Line Next Fix - 6822100
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Cable conector
Color - Otros
Número de núcleos - 7
Sección transversal nominal - 2.5 mm²
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6822100
Ref.Sonepar
360634
EAN
4018242362646
Tipo de accesorio:
Cable conector
Color:
Otros
Número de núcleos:
7
Sección transversal nominal:
2.5 mm²
Cable de conexión con conector de 7 polos, 100 mm. Para la conexión electrotécnica de los conductores individuales flexibles.
Un producto de TRILUX
Descubra la serie TRILUX


