TRILUX - Cableado continuo de 5 conductores. Compuesto por 5 conductores individuales de 2,5 mm<sup>2</sup>, resistencia al calor de hasta 105 °C.
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Cableado directo
Color - Otros
Número de núcleos - 5
Sección transversal nominal - 2.5 mm²
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
7129700
Ref.Sonepar
942825
EAN
4018242410576
Tipo de accesorio:
Cableado directo
Color:
Otros
Número de núcleos:
5
Sección transversal nominal:
2.5 mm²
Cableado continuo de cinco conductores. Compuesto de cinco conductores individuales 2,5 mm2, Resistencia al calor hasta 105 °C. Para luminarias de la serie OleveonF 12... . Con temperatura superficial limitada, apta para su uso en recintos con riesgo de incendio según la norma DIN EN 60598-2-24.
Un producto de TRILUX
Descubra la serie TRILUX


