TRILUX - Cableado continuo de conductores individuales termorresistentes, 3 x 1,5 mm<sup>2</sup>. Solvan Flow H
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Cableado directo
Color - Otros
Número de núcleos - 3
Sección transversal nominal - 1.5 mm²
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6822600
Ref.Sonepar
942675
EAN
4018242374571
Tipo de accesorio:
Cableado directo
Color:
Otros
Número de núcleos:
3
Sección transversal nominal:
1.5 mm²
Cableado continuo de conductores individuales termorresistentes, 3 x 1,5 mm2. Adecuada para las aplicaciones en línea continua con luminarias del tipo: Solvan Flow D1...ET/C1...ET.
Un producto de TRILUX
Descubra la serie TRILUX


