TRILUX - Cableado continuo de conductores individuales termorresistentes, 5 x 1,5 mm<sup>2</sup>. Solvan Flow H
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Cableado directo
Color - Otros
Número de núcleos - 5
Sección transversal nominal - 1.5 mm²
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6822700
Ref.Sonepar
942676
EAN
4018242374588
Tipo de accesorio:
Cableado directo
Color:
Otros
Número de núcleos:
5
Sección transversal nominal:
1.5 mm²
Cableado continuo de conductores individuales termorresistentes, 5 x 1,5 mm2. Adecuada para las aplicaciones en línea continua con luminarias del tipo: Solvan Flow D1...ETDD/C1...ETDD.
Un producto de TRILUX
Descubra la serie TRILUX


