TRILUX - Cableado continuo formado por conductores individuales termorresistentes. Creavo D 130x130x20
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Otros
Accesorio - sí
Transparente - no
Color - Otros
Material - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
7771300
Ref.Sonepar
943080
EAN
4018242590711
Tipo de accesorio:
Otros
Accesorio:
sí
Transparente:
no
Color:
Otros
Material:
Otros
Longitud:
130 mm
Anchura:
130 mm
Altura:
20 mm
Cableado continuo formado por conductores individuales termorresistentes. Para luminarias adosables y suspendidas con una longitud de: 1500 mm. Versión de cinco conductores, Ø 1,5 mm2
Un producto de TRILUX
Descubra la serie TRILUX


