TRILUX - Cableado continuo para las luminarias Actison LED / Actison Fit, de 5 polos, 1750 mm Actison Fit
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Accesorio - sí
Color - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5951000
Ref.Sonepar
942584
EAN
4018242254620
Accesorio:
sí
Color:
Otros
Cableado continuo termorresistente para luminarias en línea continua Actison. Resistencia al calor hasta 105 °C. Compuesto de cinco conductores individuales de 1,5 mm2. En la obra, la luminaria está equipada con un borne de conexión de 5 polos para el cableado continuo. Con tapón pasahilo PG.
Un producto de TRILUX
Descubra la serie TRILUX