TRILUX - Cableado continuo para las luminarias Actison LED / Actison Fit, de 7 polos, 1750 mm Actison Fit
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Accesorio - sí
Color - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5951100
Ref.Sonepar
942585
EAN
4018242254637
Accesorio:
sí
Color:
Otros
Cableado continuo termorresistente para luminarias en línea continua Actison. Resistencia al calor hasta 105 °C. Compuesto por 7 conductores individuales de 1,5mm2. En la obra, la luminaria está equipada con un borne de conexión de 5 polos para el cableado continuo. Los bornes correspondientes para los conductores adicionales están incluidos en el volumen de suministro. Con tapón pasahilo PG.
Un producto de TRILUX
Descubra la serie TRILUX