TRILUX - Cableado continuo para luminarias con óptica 3700/1
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Cableado directo
Color - Otros
Número de núcleos - 3
Sección transversal nominal - 1.5 mm²
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1145100
Ref.Sonepar
942453
EAN
4018242007530
Tipo de accesorio:
Cableado directo
Color:
Otros
Número de núcleos:
3
Sección transversal nominal:
1.5 mm²
Cableado continuo para luminarias con óptica 35/49/80 W, LED 1500. Longitud 1750. Compuesto de tres conductores individuales de 1,5 mm2. Resistencia al calor hasta 105 °C.
Un producto de TRILUX
Descubra la serie TRILUX


