TRILUX - Caja distribuidora subterránea Zubehör 160x59x57 - 2218000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Otros
Accesorio - sí
Anchura - 59 mm
Altura - 57 mm
Profundidad - 160 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2218000
Ref.Sonepar
942487
EAN
4018242119783
Tipo de accesorio:
Otros
Accesorio:
sí
Anchura:
59 mm
Altura:
57 mm
Profundidad:
160 mm
Caja distribuidora subterránea de policarbonato reforzado con fibra de vidrio. Para dos cables de máx. 5 x 6 mm2 (alimentación) y un cable de máx. 3 x 2,5 mm2 (consumidor). Con dispositivo antitracción. Para un fusible de hasta 16 A (D01/E14). Longitud 160 mm, Anchura 59 mm, altura 57 mm. Clase de protección (EN 61140): II, grado de protección (DIN EN 60529): IP55.
Un producto de TRILUX
Descubra la serie TRILUX


