TRILUX - Caja empotrable para montaje en hormigón InperlaL 529x350x145
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Receptáculo de instalación
Accesorio - sí
Transparente - no
Color - Otros
Material - Acero
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6067700
Ref.Sonepar
942605
EAN
4018242270729
Tipo de accesorio:
Receptáculo de instalación
Accesorio:
sí
Transparente:
no
Color:
Otros
Material:
Acero
Longitud:
529 mm
Anchura:
350 mm
Altura:
145 mm
Un producto de TRILUX
Descubra la serie TRILUX


