TRILUX - Caja para empotrar para techos de lamas, M300, para los downlights Inplana C07 LED Inplana 510x348x92
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Placa de fijación
Accesorio - sí
Transparente - no
Color - Otros
Material - Acero
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6456100
Ref.Sonepar
888730
EAN
4018242324743
Tipo de accesorio:
Placa de fijación
Accesorio:
sí
Transparente:
no
Color:
Otros
Material:
Acero
Longitud:
510 mm
Anchura:
348 mm
Altura:
92 mm
Un producto de TRILUX
Descubra la serie TRILUX


