TRILUX - Caja para empotrar para techos de lamas, módulo 100 Inperla 384x384x92 - 6871800
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Placa de fijación
Accesorio - sí
Transparente - no
Color - Otros
Material - Acero
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6871800
Ref.Sonepar
942696
EAN
4018242370832
Tipo de accesorio:
Placa de fijación
Accesorio:
sí
Transparente:
no
Color:
Otros
Material:
Acero
Longitud:
384 mm
Anchura:
384 mm
Altura:
92 mm
Caja para empotrar para techos de lamas, M100.
Un producto de TRILUX
Descubra la serie TRILUX


