TRILUX - Caja para empotrar para techos de lamas, módulo 100 InperlaL 284x284x92
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Receptáculo de instalación
Accesorio - sí
Transparente - no
Color - Otros
Material - Acero
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6060000
Ref.Sonepar
942602
EAN
4018242271764
Tipo de accesorio:
Receptáculo de instalación
Accesorio:
sí
Transparente:
no
Color:
Otros
Material:
Acero
Longitud:
284 mm
Anchura:
284 mm
Altura:
92 mm
Un producto de TRILUX
Descubra la serie TRILUX


