TRILUX - CALEX PORTALAMPARAS LATONADO
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
7959340
Ref.Sonepar
1021398
EAN
8499215002107
Proyector LED para pabellones redondo para un montaje suspendido. Para un montaje suspendido como luminaria individual. Suspensión por un punto en un gancho roscado ubicado en el centro. Accesorios de montaje a pedir por separado. Sistema óptico con técnica de lentes de PC. Con una unidad óptica por módulo LED.. Con una distribución simétrica e intensiva de las intensidades luminosas. El flujo luminoso y el color de la luz son fijos. Flujo luminoso de las luminarias 30000 lm, potencia conectada 230 W, Color de luz color blanco neutro, temperatura del color (CCT) 4000 K, indice de reproducción cromática general (CRI) Ra > 80. Tolerancia de color (inicialmente MacAdam) ? 5 SDCM. Vida útil nominal media L65(tq 25 ºC) = 50.000 h. La fuente de luz puede ser sustituida acorde con los requisitos del diseño ecológico (VO (UE) 2019/2020). Cuerpo de luminaria fabricado en aluminio colado a presión. Superficie revestida de negro (RAL 9005). Altura de la luminaria 170 mm, Diámetro de la luminaria 310 mm. Temperatura ambiental admisible de entre (ta): 40 ºC - +. Clase de protección (EN 61140): I, grado de protección (DIN EN 60529): IP65, grado de la resistencia al impacto según IEC 62262: IK08, temperatura de prueba para el ensayo de hilo incandescente según IEC 60695-2-11: 650 ºC. Peso de: 2.7 kg. El producto cumple con los requisitos básicos de las directrices europeas aplicables y de la ley para la seguridad de aparatos y productos y lleva el marcado CE. Además, la luminaria dispone de la certificación ENEC otorgada por un organismo de auditoría independiente.
Un producto de TRILUX
Descubra la serie TRILUX


