TRILUX - Carcasa semiempotrable para luminaria de superficie semicircular PolaronIQ WD1. PolaronIQ W

Trilux Iluminacion, S.L.
CopiarCopiar
TRILUX - Carcasa semiempotrable para luminaria de superficie semicircular PolaronIQ WD1. PolaronIQ W

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Otros

  • Accesorio - sí

  • Transparente - no

  • Color - Otros

  • Material - Acero

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6335400

Ref.Sonepar

942648

EAN

4018242309542

Tipo de accesorio:

Otros

Accesorio:

sí

Transparente:

no

Color:

Otros

Material:

Acero

Carcasa semiempotrable para luminaria de superficie semicircular PolaronIQ WD1. Unidad de embalaje compuesta de 1 unidades.

Un producto de TRILUX

Descubra la serie TRILUX