TRILUX - Carril, de tres longitudes, 4.722 mm de largo, de chapa de acero, galvanizada 7131/2 4722x38x50
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Longitud de módulo triple
Distancia variable de unidades eléctricas - no
Con cableado - no
Apto para conducto de cable - no
Con bandeja porta cables - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1066300
Ref.Sonepar
942449
EAN
4018242097517
Modelo:
Longitud de módulo triple
Distancia variable de unidades eléctricas:
no
Con cableado:
no
Apto para conducto de cable:
no
Con bandeja porta cables:
no
Conexión eléctrica con sistema de conector:
no
Acoplamiento electromecánico integrado:
no
Material:
Acero
Color:
Otros
Longitud:
4722 mm
Anchura:
38 mm
Altura:
50 mm
Clase de protección:
Ninguno
Grado de protección (IP):
Otros
Un producto de TRILUX
Descubra la serie TRILUX


