TRILUX - Cofre para empotrar en suelos fabricado con un tubo de PVC Lutera 90 93x117 - 6323600

Trilux Iluminacion, S.L.
CopiarCopiar
TRILUX - Cofre para empotrar en suelos fabricado con un tubo de PVC Lutera 90 93x117

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Otros

  • Accesorio - sí

  • Material - Plástico

  • Altura - 117 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6323600

Ref.Sonepar

942645

EAN

4018242307562

Tipo de accesorio:

Otros

Accesorio:

sí

Material:

Plástico

Altura:

117 mm

Cofre para empotrar en suelos fabricado con un tubo de PVC resistente a la intemperie.

Un producto de TRILUX

Descubra la serie TRILUX