TRILUX - Cofre para empotrar en suelos fabricado con un tubo de PVC resistente a la intemperie Lutera 100 140x340 - 6378800

Trilux Iluminacion, S.L.
CopiarCopiar
TRILUX - Cofre para empotrar en suelos fabricado con un tubo de PVC resistente a la intemperie Lutera 100 140x340

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Otros

  • Accesorio - sí

  • Material - Plástico

  • Altura - 340 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6378800

Ref.Sonepar

942655

EAN

4018242316489

Tipo de accesorio:

Otros

Accesorio:

sí

Material:

Plástico

Altura:

340 mm

Cofre para empotrar en suelos fabricado con un tubo de PVC resistente a la intemperie. Para el proyector LED empotrable para suelos Lutera 100.

Un producto de TRILUX

Descubra la serie TRILUX