TRILUX - Cofre para empotrar en suelos fabricado con un tubo de PVC, sencilla colocación de los cables Lutera 90 150x117
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Otros
Accesorio - sí
Material - Plástico
Altura - 117 mm
Peso - 1 kg
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6378200
Ref.Sonepar
942654
EAN
4018242315826
Tipo de accesorio:
Otros
Accesorio:
sí
Material:
Plástico
Altura:
117 mm
Peso:
1 kg
Cofre para empotrar en suelos fabricado con un tubo de PVC resistente a la intemperie. Forma constructiva ampliada para una colocación sencilla de los cables.
Un producto de TRILUX
Descubra la serie TRILUX


