TRILUX - Cofre para empotrar, para Lutera 200 Lutera 200 214x500 - 4333800
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Otros
Accesorio - sí
Material - Plástico
Altura - 500 mm
Peso - 1 kg
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4333800
Ref.Sonepar
942556
EAN
4018242130092
Tipo de accesorio:
Otros
Accesorio:
sí
Material:
Plástico
Altura:
500 mm
Peso:
1 kg
Cofre para empotrar en suelos fabricado con un tubo de PVC resistente a la intemperie. Para el tipo de luminaria Lutera 200.
Un producto de TRILUX
Descubra la serie TRILUX


