TRILUX - CONECTOR CARRIL 7 HILOS

Trilux Iluminacion, S.L.
CopiarCopiar
TRILUX - CONECTOR CARRIL 7 HILOS

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

8313340

Ref.Sonepar

1025451

EAN

8499215058548

Portaequipos para el sistema en línea continua E-Line 7651 Fix con proyector con raíles electrificados para una iluminación acentuada, girable 355 º e inclinable 100 º. Apto para la combinación con los perfiles de soporte E-Line Fix 0765... con una distancia entre los conectores hembra de 375 mm para IP20. Compatible con los perfiles de soporte E-Line T5N/LED 07650.... Como luminaria individual o en línea continua para un montaje directo en techos, así como para el montaje suspendido a través de accesorios a pedir por separado. Fijación al carril a través de cierres en acero inoxidable, accionables sin necesidad de herramientas. Un sonido de encaje confirma el montaje adecuado del portaequipos en el perfil de soporte. Los elementos de montaje transparentes de PC resistente a la radiación ultravioleta pueden quitarse después del montaje exitoso y, de esta manera, garantizan una protección contra robo y desmontaje. óptica con tecnología ConVisionA® con lentes LED y elementos atenuadores. Característica de iluminación Medium-Flood. angulo de irradiación 26º. El flujo luminoso y el color de la luz son fijos. Flujo luminoso de las luminarias 3530 lm, potencia conectada 26 W, rendimiento luminoso maxima de la luminaria 136 lm/W. Color de luz color blanco neutro, temperatura del color (CCT) 3500 K, indice de reproducción cromática general (CRI) Ra > 80. Tolerancia del color (incialmente MacAdam) ? 2 SDCM.. Portaequipos de chapa de acero. Proyector orientable de aluminio colado a presión, con una superficie rugosa lacada en polvo. Superficie recubierta de color blanco (RAL 9016). Temperatura ambiental admisible de entre (ta): 25 ºC +. Clase de protección (EN 61140): I, grado de protección (DIN EN 60529): IP20, Grado de protección hacia el local: IP20. Peso de: 1,2 kg. Conexión eléctrica automática a través de enchufes con selección de fase. La selección de la fase se realiza sin necesidad de herramientas. Con transformador electrónico, conm

Un producto de TRILUX

Descubra la serie TRILUX