TRILUX - Contrapesos para las luminarias con modo de conmutación ETDD 5001/2/3/4

Trilux Iluminacion, S.L.
CopiarCopiar
TRILUX - Contrapesos para las luminarias con modo de conmutación ETDD 5001/2/3/4

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Peso de compensación

  • Accesorio - sí

  • Transparente - no

  • Color - Otros

  • Material - Acero

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2149400

Ref.Sonepar

942473

EAN

4018242063697

Tipo de accesorio:

Peso de compensación

Accesorio:

sí

Transparente:

no

Color:

Otros

Material:

Acero

Contrapeso para el tipo de luminaria ... ETDD.

Un producto de TRILUX

Descubra la serie TRILUX