TRILUX - Cubierta Lutera 90 C 80x2 - 7005300
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Salida de luz - Directo
Diseño de la rejilla/reflector - Ninguno
Rejilla perforada - no
Reflector perforado - no
Medio distribuidor de luz - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
7005300
Ref.Sonepar
942744
EAN
4018242388561
Salida de luz:
Directo
Diseño de la rejilla/reflector:
Ninguno
Rejilla perforada:
no
Reflector perforado:
no
Medio distribuidor de luz:
Otros
Material:
Vidrio
Tipo de cubierta de luminaria/globo de poste:
Otros
Color:
Otros
Altura/profundidad:
2 mm
Diámetro:
80 mm
Un producto de TRILUX
Descubra la serie TRILUX


