TRILUX - Difusor de repuesto Oleveon 1577x97x54
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Diseño de la rejilla/reflector - Ninguno
Rejilla perforada - no
Reflector perforado - no
Medio distribuidor de luz - Ninguno
Material - Plástico
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5319700
Ref.Sonepar
942569
EAN
4018242202980
Diseño de la rejilla/reflector:
Ninguno
Rejilla perforada:
no
Reflector perforado:
no
Medio distribuidor de luz:
Ninguno
Material:
Plástico
Tipo de cubierta de luminaria/globo de poste:
Opal
Color:
Otros
Longitud:
1577 mm
Anchura:
97 mm
Altura/profundidad:
54 mm
Un producto de TRILUX
Descubra la serie TRILUX


