TRILUX - Difusor de repuesto, opal para la luminaria adosable Montigo O …24W Montigo 633x111,40x85,50 - 6028800

Trilux Iluminacion, S.L.
CopiarCopiar
TRILUX - Difusor de repuesto, opal para la luminaria adosable Montigo O …24W Montigo 633x111,40x85,50

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Distribución del haz - Simétrico

  • Diseño de la rejilla/reflector - Ninguno

  • Rejilla perforada - no

  • Reflector perforado - no

  • Medio distribuidor de luz - Ninguno

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6028800

Ref.Sonepar

942590

EAN

4018242263844

Distribución del haz:

Simétrico

Diseño de la rejilla/reflector:

Ninguno

Rejilla perforada:

no

Reflector perforado:

no

Medio distribuidor de luz:

Ninguno

Material:

Plástico

Tipo de cubierta de luminaria/globo de poste:

Opal

Color:

Otros

Longitud:

633 mm

Anchura:

111 mm

Altura/profundidad:

85.5 mm

Difusor de repuesto para: Apliques murales y luminarias de superficie para techos Montigo O 24 .

Un producto de TRILUX

Descubra la serie TRILUX