TRILUX - Difusor de repuesto, opal para la luminaria adosable Montigo O …28/54W Montigo 1223,50x111,40x85,50
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Distribución del haz - Simétrico
Diseño de la rejilla/reflector - Ninguno
Rejilla perforada - no
Reflector perforado - no
Medio distribuidor de luz - Ninguno
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6029000
Ref.Sonepar
942592
EAN
4018242264582
Distribución del haz:
Simétrico
Diseño de la rejilla/reflector:
Ninguno
Rejilla perforada:
no
Reflector perforado:
no
Medio distribuidor de luz:
Ninguno
Material:
Plástico
Tipo de cubierta de luminaria/globo de poste:
Opal
Color:
Otros
Longitud:
1224 mm
Anchura:
111 mm
Altura/profundidad:
85.5 mm
Un producto de TRILUX
Descubra la serie TRILUX


