TRILUX - Difusor de repuesto opal para una luminaria de superficie 74 RS WD1. 74RS 270x95
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Distribución del haz - Simétrico
Salida de luz - Directo
Diseño de la rejilla/reflector - Ninguno
Rejilla perforada - no
Reflector perforado - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
7103500
Ref.Sonepar
942810
EAN
4018242401109
Distribución del haz:
Simétrico
Salida de luz:
Directo
Diseño de la rejilla/reflector:
Ninguno
Rejilla perforada:
no
Reflector perforado:
no
Medio distribuidor de luz:
Ninguno
Material:
Plástico
Tipo de cubierta de luminaria/globo de poste:
Opal
Color:
Otros
Altura/profundidad:
95 mm
Diámetro:
270 mm
Un producto de TRILUX
Descubra la serie TRILUX


