TRILUX - Difusor de repuesto para: Estela de luz decorativa. 8841 / 8851 8841 170x170

Trilux Iluminacion, S.L.
CopiarCopiar
TRILUX - Difusor de repuesto para: Estela de luz decorativa. 8841 / 8851 8841 170x170

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Otros

  • Diseño de la rejilla/reflector - Ninguno

  • Medio distribuidor de luz - Ninguno

  • Material - Otros

  • Color - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

7707100

Ref.Sonepar

943057

EAN

4018242584024

Tipo de accesorio:

Otros

Diseño de la rejilla/reflector:

Ninguno

Medio distribuidor de luz:

Ninguno

Material:

Otros

Color:

Otros

Altura/profundidad:

170 mm

Diámetro:

170 mm

Difusor de repuesto para: Estela de luz decorativa. 8841 / 8851 altura: 170 mm.

Un producto de TRILUX

Descubra la serie TRILUX