TRILUX - Difusor de repuesto para la 3331/28 3331 1193x161x34,20 - 2842900
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Diseño de la rejilla/reflector - Ninguno
Medio distribuidor de luz - Ninguno
Color - Otros
Longitud - 1193 mm
Anchura - 161 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2842900
Ref.Sonepar
942504
EAN
4018242105892
Diseño de la rejilla/reflector:
Ninguno
Medio distribuidor de luz:
Ninguno
Color:
Otros
Longitud:
1193 mm
Anchura:
161 mm
Altura/profundidad:
34.2 mm
Difusor de repuesto para: Luminaria de superficie para techos 3331/28 .


