TRILUX - Difusor de repuesto para la 3331 3331...TS/14 3331 593x161x34,20

Trilux Iluminacion, S.L.
CopiarCopiar
TRILUX - Difusor de repuesto para la 3331 3331...TS/14 3331 593x161x34,20

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Diseño de la rejilla/reflector - Ninguno

  • Rejilla perforada - no

  • Reflector perforado - no

  • Medio distribuidor de luz - Ninguno

  • Material - Plástico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2843100

Ref.Sonepar

942506

EAN

4018242105915

Diseño de la rejilla/reflector:

Ninguno

Rejilla perforada:

no

Reflector perforado:

no

Medio distribuidor de luz:

Ninguno

Material:

Plástico

Tipo de cubierta de luminaria/globo de poste:

Otros

Color:

Otros

Longitud:

593 mm

Anchura:

161 mm

Altura/profundidad:

34.2 mm

Difusor de repuesto para: Luminaria de superficie para techos 3331...TS/14 .

Un producto de TRILUX

Descubra la serie TRILUX