TRILUX - Difusor de repuesto para la 3451N/58 3450/1/2 1573x112x80,50

Trilux Iluminacion, S.L.
CopiarCopiar
TRILUX - Difusor de repuesto para la 3451N/58 3450/1/2 1573x112x80,50

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Diseño de la rejilla/reflector - Ninguno

  • Rejilla perforada - no

  • Reflector perforado - no

  • Medio distribuidor de luz - Ninguno

  • Material - Plástico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2843700

Ref.Sonepar

942510

EAN

4018242043880

Diseño de la rejilla/reflector:

Ninguno

Rejilla perforada:

no

Reflector perforado:

no

Medio distribuidor de luz:

Ninguno

Material:

Plástico

Tipo de cubierta de luminaria/globo de poste:

Opal

Color:

Otros

Longitud:

1573 mm

Anchura:

112 mm

Altura/profundidad:

80.5 mm

Difusor de repuesto para: Luminaria de superficie para techos 3451N/58 .

Un producto de TRILUX

Descubra la serie TRILUX