TRILUX - Difusor de repuesto para la 3452/36 3450/1/2 1284,40x200,50x79 - 2844200

Trilux Iluminacion, S.L.
CopiarCopiar
TRILUX - Difusor de repuesto para la 3452/36 3450/1/2 1284,40x200,50x79

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Diseño de la rejilla/reflector - Ninguno

  • Rejilla perforada - no

  • Reflector perforado - no

  • Medio distribuidor de luz - Ninguno

  • Material - Plástico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2844200

Ref.Sonepar

942514

EAN

4018242014071

Diseño de la rejilla/reflector:

Ninguno

Rejilla perforada:

no

Reflector perforado:

no

Medio distribuidor de luz:

Ninguno

Material:

Plástico

Tipo de cubierta de luminaria/globo de poste:

Opal

Color:

Otros

Longitud:

1284 mm

Anchura:

201 mm

Altura/profundidad:

79 mm

Difusor de repuesto para: Luminaria de superficie para techos 3452/36 7132/36 .

Un producto de TRILUX

Descubra la serie TRILUX