TRILUX - Difusor de repuesto para la 6651/14 6651 570,20x94,60x96,50 - 2854600

Trilux Iluminacion, S.L.
CopiarCopiar
TRILUX - Difusor de repuesto para la 6651/14 6651 570,20x94,60x96,50

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Diseño de la rejilla/reflector - Ninguno

  • Rejilla perforada - no

  • Reflector perforado - no

  • Medio distribuidor de luz - Ninguno

  • Material - Plástico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2854600

Ref.Sonepar

942522

EAN

4018242113163

Diseño de la rejilla/reflector:

Ninguno

Rejilla perforada:

no

Reflector perforado:

no

Medio distribuidor de luz:

Ninguno

Material:

Plástico

Tipo de cubierta de luminaria/globo de poste:

Opal

Color:

Otros

Longitud:

570 mm

Anchura:

95 mm

Altura/profundidad:

96.5 mm

Difusor de repuesto para: Aplique mural 6651/14 .

Un producto de TRILUX

Descubra la serie TRILUX