TRILUX - Difusor de repuesto para la 7403N/TC11/Mondia WD3 740...N 512x132

Trilux Iluminacion, S.L.
CopiarCopiar
TRILUX - Difusor de repuesto para la 7403N/TC11/Mondia WD3 740...N 512x132

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Diseño de la rejilla/reflector - Ninguno

  • Rejilla perforada - no

  • Reflector perforado - no

  • Medio distribuidor de luz - Ninguno

  • Material - Plástico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2869300

Ref.Sonepar

942529

EAN

4018242043903

Diseño de la rejilla/reflector:

Ninguno

Rejilla perforada:

no

Reflector perforado:

no

Medio distribuidor de luz:

Ninguno

Material:

Plástico

Tipo de cubierta de luminaria/globo de poste:

Opal

Color:

Otros

Altura/profundidad:

132 mm

Diámetro:

512 mm

Difusor de repuesto para: Apliques murales y luminarias de superficie para techos 7403N / Mondia WD3.

Un producto de TRILUX

Descubra la serie TRILUX