TRILUX - Difusor de repuesto para la 9331/9332 933/4 299x236x75

Trilux Iluminacion, S.L.
CopiarCopiar
TRILUX - Difusor de repuesto para la 9331/9332 933/4 299x236x75

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Distribución del haz - Simétrico

  • Salida de luz - Directo

  • Diseño de la rejilla/reflector - Ninguno

  • Rejilla perforada - no

  • Reflector perforado - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2876000

Ref.Sonepar

942537

EAN

4018242074860

Distribución del haz:

Simétrico

Salida de luz:

Directo

Diseño de la rejilla/reflector:

Ninguno

Rejilla perforada:

no

Reflector perforado:

no

Medio distribuidor de luz:

Ninguno

Material:

Plástico

Tipo de cubierta de luminaria/globo de poste:

Claro

Color:

Otros

Longitud:

299 mm

Anchura:

236 mm

Altura/profundidad:

75 mm

Difusor de repuesto para: Luminaria superpuesta 9331,9332.

Un producto de TRILUX

Descubra la serie TRILUX