TRILUX - Difusor de repuesto para la 9721/9722 Lumega 900 513x336x146

Trilux Iluminacion, S.L.
CopiarCopiar
TRILUX - Difusor de repuesto para la 9721/9722 Lumega 900 513x336x146

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Diseño de la rejilla/reflector - Ninguno

  • Rejilla perforada - no

  • Reflector perforado - no

  • Medio distribuidor de luz - Ninguno

  • Material - Plástico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2877500

Ref.Sonepar

942541

EAN

4018242085101

Diseño de la rejilla/reflector:

Ninguno

Rejilla perforada:

no

Reflector perforado:

no

Medio distribuidor de luz:

Ninguno

Material:

Plástico

Tipo de cubierta de luminaria/globo de poste:

Claro

Color:

Otros

Longitud:

513 mm

Anchura:

336 mm

Altura/profundidad:

146 mm

Difusor de repuesto para: Luminaria superpuesta 9721,9722.

Un producto de TRILUX

Descubra la serie TRILUX