TRILUX - Difusor de repuesto para la Acuro 114 y Acuro LED Acuro 600x71,50x53,50
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Distribución del haz - Simétrico
Diseño de la rejilla/reflector - Ninguno
Rejilla perforada - no
Reflector perforado - no
Medio distribuidor de luz - Ninguno
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6048100
Ref.Sonepar
942601
EAN
4018242265442
Distribución del haz:
Simétrico
Diseño de la rejilla/reflector:
Ninguno
Rejilla perforada:
no
Reflector perforado:
no
Medio distribuidor de luz:
Ninguno
Material:
Plástico
Tipo de cubierta de luminaria/globo de poste:
Opal
Color:
Otros
Longitud:
600 mm
Anchura:
72 mm
Altura/profundidad:
53.5 mm
Un producto de TRILUX
Descubra la serie TRILUX


