TRILUX - Difusor de repuesto para luminarias de la serie: Lumantix Z / L. Lumantix Zylinder (LTX Z) 200x500 - 7512700
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Otros
Diseño de la rejilla/reflector - Ninguno
Medio distribuidor de luz - Ninguno
Color - Otros
Altura/profundidad - 500 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
7512700
Ref.Sonepar
942991
EAN
4018242515134
Tipo de accesorio:
Otros
Diseño de la rejilla/reflector:
Ninguno
Medio distribuidor de luz:
Ninguno
Color:
Otros
Altura/profundidad:
500 mm
Diámetro:
200 mm
Difusor de repuesto para luminarias de la serie: Lumantix Z / L Unidad de embalaje compuesta de 1 unidades.
Un producto de TRILUX
Descubra la serie TRILUX


