TRILUX - Difusor de repuesto para OleveonF 1.2 PMMA. Oleveon Fit 1252x97x44
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Otros
Distribución del haz - Simétrico
Salida de luz - Directo/indirecto
Diseño de la rejilla/reflector - Ninguno
Rejilla perforada - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
7130000
Ref.Sonepar
942827
EAN
4018242410712
Tipo de accesorio:
Otros
Distribución del haz:
Simétrico
Salida de luz:
Directo/indirecto
Diseño de la rejilla/reflector:
Ninguno
Rejilla perforada:
no
Reflector perforado:
no
Medio distribuidor de luz:
Ninguno
Material:
Plástico
Tipo de cubierta de luminaria/globo de poste:
Opal
Color:
Otros
Longitud:
1252 mm
Anchura:
97 mm
Altura/profundidad:
44 mm
Un producto de TRILUX
Descubra la serie TRILUX


