TRILUX - Dispositivo antirrobo (Obligatorio para el montaje en la pared) Aragon Fit

Trilux Iluminacion, S.L.
CopiarCopiar
TRILUX - Dispositivo antirrobo (Obligatorio para el montaje en la pared) Aragon Fit

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Otros

  • Accesorio -

  • Pieza de recambio - no

  • Transparente - no

  • Color - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6923300

Ref.Sonepar

942730

EAN

4018242378579

Tipo de accesorio:

Otros

Accesorio:

Pieza de recambio:

no

Transparente:

no

Color:

Otros

Material:

Otros

Dispositivo antirrobo para luminarias LED de superficie para locales húmedos.

Un producto de TRILUX

Descubra la serie TRILUX