TRILUX - Elementos de fijación para la instalación de luminarias en techos de lamas Solvan Flow D2 (módulo 100) y C2 Solvan Flow H

Trilux Iluminacion, S.L.
CopiarCopiar
TRILUX - Elementos de fijación para la instalación de luminarias en techos de lamas Solvan Flow D2 (módulo 100) y C2 Solvan Flow H

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Conjunto de montaje

  • Accesorio -

  • Transparente - no

  • Color - Otros

  • Material - Acero

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6817200

Ref.Sonepar

942444

EAN

4018242374540

Tipo de accesorio:

Conjunto de montaje

Accesorio:

Transparente:

no

Color:

Otros

Material:

Acero

Accesorios para un montaje empotrado de luminarias en techos de lamas (módulo 100). Adecuado para luminarias empotrables Solvan Flow C2/C3, D2/D3.

Un producto de TRILUX

Descubra la serie TRILUX