TRILUX - Equipamiento eléctrico externo de 250 W IP66. Altigo 208x43x26
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Color - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
7511640
Ref.Sonepar
942987
EAN
4018242519606
Color:
Otros
Equipamiento eléctrico externo para Altigo G2. 60 W / 24 V DC. Tensión de servicio: ACmin= 198 V, ACmax= 264 V, DCmin= 176 V, DCmax= 267 V. grado de protección (DIN EN 60529): IP66.
Un producto de TRILUX
Descubra la serie TRILUX